| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13253-BFN 1T-4SM Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4045761244757 |
| |
|
| | |
| Schwerer Industriestandard geeignet für den rauen Einsatz; Wägeplatte von oben mit Edelstahlschrauben verschraubt, dadurch leicht abzunehmen und hygienisch und gut zu reinigen; Wägebrücke: Edelstahl, extrem biegesteif durch hohe Materialstärke, 4 verschweißte Edelstahl-Wägezellen, Staub- und Spritzwasserschutz IP68. Wägebrücke als Komponente auch ohne Auswertegerät lieferbar, Details siehe KERN KFP-V40 ; Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem; Bequemes Nivellieren der Wägebrücke sowie Zugang zur Junction-Box von oben; Auswertegerät: Edelstahl, Staub- und Spritzwasserschutz IP65. Ideal für Industrieanwendungen, hygienisch und leicht zu reinigen. Auswertegerät als Komponente auch ohne Wägebrücke lieferbar, Details siehe KERN KFN-TM; Tischfuß inklusive Wandhalterung für das Auswertegerät serienmäßig; Summieren von Gewichtswerten und Zählteilen; Akkubetrieb intern im Lieferumfang enthalten; Wussten Sie schon? Unsere Bodenwaagen werden in einer robusten Holz-Box ausgeliefert. Das schützt die hochwertige Wägetechnik vor Umwelteinflüssen und Belastungen auf dem Transportweg. KERN – immer eine Idee voraus; Weitere Informationen: | | Wäge-/Messbereich: | 1500 kg | Ablesbarkeit [d]: | ,5 kg | Nettogewicht: | 85 kg | Abmessungen (B×T×H): | 1000×1000×90 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.139,96* | € 2.223,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.142,89* | € 2.223,97* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.985,72* | € 2.243,71* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.227,27* | € 2.310,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|