Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählwaage CFS 15K0.2, Wägebereich 15 kg, Ablesbarkeit 0,0002 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Additional Image
Additional Image
Artikel-Nr.:
     1498-13253-CFS 15K0.2
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4045761124318
Suchbegriffe:
Zählwaage
zählwaage
Präzise, intuitiv bedienbar und digital – mit unseren Zählwaagen beschleunigen Sie Ihre Prozesse bei der jährlichen Inventur und sparen so Zeit und Kosten; Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts; Über Tastenblock programmierbar: - gewünschte Referenzstückzahl - bekanntes Referenzgewicht; Drei Displays für Gewichtsanzeige, Referenzgewicht, Gesamtstückzahl; Wiegen mit Toleranzbereich (Checkweighing): ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren; Fill-to-target-Funktion: Zielstückzahl bzw. Zielgewicht programmierbar, z. B. für Checkweighing. Das Erreichen des Zielwertes wird durch ein Signal angezeigt; PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen; Zweitwaagenschnittstelle zum Aufbau eines hochauflösenden Zählsystems serienmäßig, z. B. mit Wägebrücken von KERN KFP V20; Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten;
Weitere Informationen:
Wäge-/Messbereich:
15 kg
Ablesbarkeit [d]:
,00020000000000000001 kg
Nettogewicht:
3,4 kg
Abmessungen (B×T×H):
315×350×125 mm
Weitere Suchbegriffe: Zählwaagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 268,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,98*
€ 385,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,47*
€ 381,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,10*
€ 357,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,76*
€ 343,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,13*
€ 319,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.