Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwaage DS 30K0.1, Wägebereich 30 kg, Ablesbarkeit 0,0001 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwaage DS 30K0.1, Wägebereich 30 kg, Ablesbarkeit 0,0001 kg
Artikel-Nr.:
     1498-13253-DS 30K0.1
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4045761357068
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
plattformwaage kern&sohn
plattformwaage
Hochlastige Präzisionswaage, optimal für großvolumige oder schwere Proben, die mit hoher Genauigkeit verwogen werden müssen; Bedienung Step by Step über Ja/Nein-Dialog im Display; Numerischer Taravorabzug für bekanntes Behältergewicht. Nützlich bei Füllmengenkontrollen; Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts; Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Drahtlänge g/m, Flächengewicht g/m² (Papier, Stoff, Blech etc.) o. ä.; KERN Universal Port (KUP): erlaubt den Anschluss externer KUP Schnittstellenadapter, wie z. B. RS-232, USB, Bluetooth, WLAN oder Ethernet, zum Austausch von Daten und Steuerbefehlen, ohne Einbauaufwand; KERN Communication Protocol (KCP): Das KCP erlaubt die Abfrage und Fernsteuerung der Waage über externe Steuerungsgeräte oder Computer; Einheitliche, vereinfachte Bedienphilosophie; Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten;
Weitere Informationen:
Wäge-/Messbereich:
30 kg
Ablesbarkeit [d]:
,0001 kg
Nettogewicht:
8 kg
Abmessungen (B×T×H):
308×318×75 mm
Weitere Suchbegriffe: plattformwaage 0,1g, Plattformwaagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 579,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 667,22*
€ 793,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,01*
€ 773,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,14*
€ 736,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,94*
€ 719,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,92*
€ 690,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.