Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwaage EOC 10K-3A, Wägebereich 12 kg, Ablesbarkeit 0,001 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Additional Image
Artikel-Nr.:
     1498-13253-EOC 10K-3A
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4045761192362
Suchbegriffe:
Bodenwaage
Durchfahrwaage
Industriewaage
Paketwaage
Hohe Mobilität: Dank Akkubetrieb (optional) und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Labor, Produktion, Qualitätsprüfung, Kommissionierung etc.); Plattform: Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle mit Staub- und Spritzwasserschutz IP65*. Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse; Wiegen mit Toleranzbereich (Checkweighing): ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren; Hold-Funktion: bei unruhigen Wägebedingungen wird durch Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert errechnet; Tischfuß inklusive Wandhalterung für das Auswertegerät serienmäßig; Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten; Abfrage und Fernsteuerung der Waage über externe Steuerungsgeräte oder Computer mittels KERN Communication Protocol (KCP). Das KCP ist ein standardisierter Schnittstellen-Befehlssatz für KERN-Waagen und andere Instrumente, der das Abrufen und Steuern aller relevanten Parameter und Gerätefunktionen erlaubt. KERN Geräte mit KCP kann man dadurch ganz einfach an Computer, Industriesteuerungen und andere digitale Systeme anbinden. Das KCP Protokoll ist in großen Teilen mit dem MT-SICS Protokoll kompatibel.;
Weitere Informationen:
Wäge-/Messbereich:
12 kg
Ablesbarkeit [d]:
,001 kg
Nettogewicht:
7 kg
Abmessungen (B×T×H):
300×300×110 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 247,20*
€ 288,97*
Frei Haus
ab € 239,80*
€ 288,99*
3 Tage
80
Frei Haus
ab € 231,14*
€ 293,47*
Frei Haus
ab € 259,85*
€ 300,91*
Lager 1498
9
Frei Haus
ab € 277,65*
€ 320,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,28*
€ 381,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,15*
€ 377,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,61*
€ 356,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,08*
€ 342,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,65*
€ 330,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.