Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswaage EW 620-3NM, Wägebereich 620 g, Ablesbarkeit 0,001 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionswaage EW 620-3NM, Wägebereich 620 g, Ablesbarkeit 0,001 g
Artikel-Nr.:
     1498-13253-EW 620-3NM
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4045761028883
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
präzisionswaage
Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis, siehe Prüfgewichte; Stabiles Temperaturverhalten; Kurze Einschwingzeit; Hohe mechanische Robustheit; Hohe Eckenlast-Sicherheit; Summieren von Zählteilen; Windschutz serienmäßig, Wägeraum B×T×H 158×130×78 mm; Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten;
Weitere Informationen:
Wäge-/Messbereich:
620 g
Ablesbarkeit [d]:
,001 g
Nettogewicht:
1,4 kg
Abmessungen (B×T×H):
185×235×165 mm
Weitere Suchbegriffe: Präzisionswaagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 853,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 951,18*
€ 1.131,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 939,63*
€ 1.118,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 913,47*
€ 1.087,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 889,46*
€ 1.058,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 853,84*
€ 1.016,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.