Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kranwaage HFC 1T-4, Wägebereich 1000 kg, Ablesbarkeit 0,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Additional Image
Artikel-Nr.:
     1498-13253-HFC 1T-4
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4045761144590
Suchbegriffe:
Dynafor
Kranhakenwaage
Kranwaage
Zugkraftmessgerät
Die Waage entspricht mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm: EN 13155 (Lose Lastaufnehmer/Bruchsicherheit) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit); Die hochwertige Verarbeitung, das geringe Eigengewicht und die kompakten Abmessungen machen diese Kranwaage (Zugkraftmessgerät) zu einem unverzichtbaren Messgerät in der Industrie, auf Baustellen, in Frachtzentren, Hafenanlagen etc.; Durch die kompakte Bauform auch gut geeignet zum platzsparenden Einbau in Anlagen etc.; Spitzenlast-Anzeige (Peak-Hold); Hold-Funktion: Zum bequemen Ablesen des Wägewerts kann die Anzeige durch Drücken der Hold-Taste „eingefroren“ werden; Tarieren: Rücksetzen der Anzeige auf „0“ bei belasteter Waage. Jetzt werden entnommene bzw. hinzugefügte Lasten direkt angezeigt; Auswertegerät mit integriertem Funkmodul, das der Anwender dank der praktischen Handschlaufe stets bei sich tragen kann, serienmäßig. So können die Wägedaten auch bei großer Entfernung zum Lastaufnehmer, bei Zugkraftmessungen oder bei ungünstigen Lichtverhältnissen stets ideal vom Anwender am Auswertegerät abgelesen werden. Reichweite bis zu 20 m. Alle Funktionen sind anwählbar;
Weitere Informationen:
Wäge-/Messbereich:
1000 kg
Ablesbarkeit [d]:
,5 kg
Nettogewicht:
1,8 kg
Abmessungen (B×T×H):
90×55×255 mm
Weitere Suchbegriffe: kranhakenwaage, Kranwaagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 845,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 968,63*
€ 1.152,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 946,54*
€ 1.126,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 904,97*
€ 1.076,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 878,46*
€ 1.045,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 845,45*
€ 1.006,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.