Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wägebrücke KFP 600V40SM, Wägebereich 600 kg, Ablesbarkeit 200 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
W„gebrücke Edelstahl 1000x950x80 mm; Max 600 kg; e=200 g; d=200 g; W„geplatte: Edelstahl Plattform: Edelstahl Unterbau: Edelstahl Kabel: 5 m
W„gebrücke Edelstahl 1000x950x80 mm; Max 600 kg; e=200 g; d=200 g; W„geplatte: Edelstahl Plattform: Edelstahl Unterbau: Edelstahl Kabel: 5 m
Artikel-Nr.:
     1498-13253-KFP 600V40SM
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4045761162303
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
plattformwaage
Wägebrücke komplett aus Edelstahl, extrem biegesteif durch hohe Materialstärke; Wägeplatte mit Edelstahlschrauben verschraubt, dadurch leichter Zugang zu den Wägezellen von oben; 4 Wägezellen, Edelstahl, gekapselt, IP68, OIML-R60-Zulassung zur Eichung, Klasse III, 3000 e; Einbaufähig durch Grubenrahmen (optional); Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig; Bequemes Nivellieren der Wägebrücke von oben;
Weitere Informationen:
Wäge-/Messbereich:
600 kg
Ablesbarkeit [d]:
200 g
Nettogewicht:
100 kg
Abmessungen (B×T×H):
1000×950×80 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 2.446,41*
€ 2.543,73*
Lager 1498
4
Frei Haus
ab € 2.446,43*
€ 2.543,75*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.543,75*
€ 3.027,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.530,93*
€ 3.011,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.474,85*
€ 2.945,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.446,43*
€ 2.911,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.