Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wägebrücke KIP 1500V20SM, Wägebereich 1500 kg, Ablesbarkeit 0,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-13253-KIP 1500V20SM
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4045761207295
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
plattformwaage
Wägebrücke aus rutschfestem Stahl-Riffelblech, lackiert, verschweißt; 4 Wägezellen, Stahl, silikonbeschichtet, IP67, OIML-R60-Zulassung zur Eichung, Klasse III, 3000 e ; Einbaufähig durch Grubenrahmen (optional); Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig; Bequemer Zugang zur Junction-Box von oben; Bequemes Nivellieren der Wägebrücke von oben;
Weitere Informationen:
Wäge-/Messbereich:
1500 kg
Ablesbarkeit [d]:
,5 kg
Nettogewicht:
130 kg
Abmessungen (B×T×H):
1000×1000×108 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 915,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.042,50*
€ 1.240,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.023,86*
€ 1.218,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 980,84*
€ 1.167,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 953,34*
€ 1.134,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 915,21*
€ 1.089,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.