Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroskopkamera ODC 841, Sony CMOS, 1", USB 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-13253-ODC 841
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4045761235724
Suchbegriffe:
CCD-Digitalkamera
Labor Digitalkamera
Mikroskop-Kamera
Mikroskopie-Kamera
Die hochauflösende und professionelle ODC-84-Serie bietet Ihnen eine eindrucksvolle 20 Megapixel-Auflösung, welche Ihnen billante Detailansichten Ihrer Probe liefert. In Verbindung mit der integrierten USB 3.0-Schnittstelle werden die Live-Bilder an die KERN OXM 902 für die Verarbeitung und Dokumentation übertragen; Die Stromversorgung erfolgt über die USB-Schnittstelle, sodass keine externe Stromquelle benötigt wird; Im Lieferumfang befindet sich neben der Kamera unsere mehrsprachige Kamerasoftware Microscope VIS Pro KERN OXM 902, ein USB-Kabel (Länge: 2 m) diverse Okularadapter und ein Objektmikrometer zur Kalibrierung der Software; Bitte den für Ihr KERN-Mikroskop passenden C-Mount Adapter (nur 1,0× möglich) gleich mitbestellen;
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
,5 kg
Abmessungen (B×T×H):
68×68×46 mm
Weitere Suchbegriffe: Mikroskopkamera, Okularkamera, ccd digitalkamera, Mikroskopkameras
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
80
Frei Haus
ab € 781,22*
€ 931,01*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 855,01*
€ 938,89*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 873,16*
€ 952,68*
Lager 1498
10
Frei Haus
ab € 885,12*
€ 972,25*
Frei Haus
ab € 807,75*
€ 976,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 972,25*
€ 1.156,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 968,66*
€ 1.152,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 946,35*
€ 1.126,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 925,11*
€ 1.100,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 885,12*
€ 1.053,29
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 885,12* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.