| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13253-ODC 874 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4045761190528 |
| |
|
| | |
| Mit den KERN Okularkameras können Sie Ihr gewöhnliches Mikroskop in ein digitales Mikroskop verwandeln, indem Sie ein Okular Ihres nicht-digitalen Mikroskops durch die Okularkamera ersetzen und dieses per USB an Ihren Computer anschließen; Die Okularkameras sind universell einsetzbar und über USB-Kabel (USB 2.0) an das Mikroskop sowie an einen Laptop oder PC anzuschließen; Die Stromversorgung erfolgt durch das USB-Kabel, sodass keine zusätzliche Stromversorgung benötigt wird; Eine optimale Synchronisation, eine hohe Bildrate sowie eine stabile Bildperformance wird in Verbindung mit unserer mitgelieferten Software Microscope VIS Ihre tägliche Arbeit wesentlich erleichtern; Im Lieferumfang befindet sich neben der Kamera eine vereinfachte Version unserer mehrsprachigen Kamerasoftware Microscope VIS KERN OXM 901, ein USB-Kabel (Länge: 1,5 m), zwei Okularadapter und ein Objekt-Mikrometer zur Kalibrierung der Software; Mögliche Tubusdurchmesser: 23,2 mm (Standard) 30,0 mm (Okularadapter) 30,5 mm (Okularadapter); Auflösung Kamera 3,1 MP; Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | ,45 kg | Abmessungen (B×T×H): | 40×27×27 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |