| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13253-ORA 82BB Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4045761159150 |
| |
|
| | |
| Die Modelle der KERN ORA-B-Serie sind universelle, wartungsfreie analoge Handrefraktometer; Die handliche und robuste Bauweise ermöglicht eine einfache, effiziente und dauerhafte Verwendung im Alltag; Der manuelle Umrechnungsaufwand wird durch mehrere wählbare Skalen vermieden, dies schließt Anwendungsfehler aus; Diese Skalen sind speziell entwickelt, exakt kalkuliert und überprüft. Ebenfalls zeichnen sie sich durch sehr dünne und klare Linien aus; Das optische System und die Prisma-Abdeckung sind aus speziellen Materialien gefertigt, welche ein toleranzarmes Messen ermöglichen; Alle Modelle sind mit einem Okular mit einer einfachen und reibungslosen Einstellmöglichkeit an unterschiedliche Sehstärken ausgestattet; Im Lieferumfang enthalten: - Aufbewahrungsbox - Kalibrierlösung - ggf. Kalibrierblock - Pipette - Schraubenzieher - Reinigungstuch; Weiteres Zubehör ist optional erhältlich; Dieses Modell ist besonders geeignet für die Messung des Brix-Wertes. Diese dienen zur Zuckergehaltsbestimmung in Lebensmitteln, vor allem in Obst, Gemüse, Saft und zuckerhaltigen Getränken. Ebenso optimal eignet sich dieses Refraktometer zur Überwachung von Prozessen in der Industrie (Kühlschmiermittelüberwachung, wasserbasierte Gemische); Hauptanwendungsbereiche:; -Industrie: Prozess- und Qualitätskontrolle, Schmiermittelkontrolle ; - Lebensmittelindustrie: Getränke, Obst, Früchte, Süßigkeiten ; - Landwirtschaft: Bestimmung des Reifegrades von Früchten für die Qualitätskontrolle der Ernte ; - Restaurants und Großküchen ; Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | ,25 kg | Abmessungen (B×T×H): | 137×40×40 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Analoge Refraktometer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 66,78* | € 79,71* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 61,57* | € 79,73* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 66,91* | € 79,86* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 67,26* | € 80,28* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 71,89* | € 85,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 71,89* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|