| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498-13253-RIB 30K-2HM Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4045761180789 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hochanzeige hinterleuchtet, Stativhöhe ca. 405 mm; Drei Displays für Gewichtsanzeige (eichfähig), Grundpreis, Verkaufspreis; 10 Direktpreis-Tasten für häufig wiederkehrende Artikelpreise; Energieverwaltung: Hinterleuchtung aus nach 5 sec, abschaltbar; Schmutzabweisende Bauweise durch Wasserrinnen am Gehäuserand und den Dichtungsringen über den oberen Gehäuseeinlässen; Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten; Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Wäge-/Messbereich: | 15 | 30 kg | Ablesbarkeit [d]: | 0,005 | 0,01 kg | Nettogewicht: | 3,8 kg | Abmessungen (B×T×H): | 325×340×405 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Preisrechnende Waagen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |