| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13253-SCD-4.0-PROS05 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4045761222472 |
| |
|
| | |
| Für Betriebssysteme Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10; Unterstützt Waagen und Messgeräte mit RS-232, RS-485, Bluetooth, LAN- oder WLAN-Netzwerk (TCP/UDP/IP); Hochflexible Formatierung und Gestaltung der Ausgabe (beliebige Reihenfolge und Positionierung, Formatierung und Rundung), insbesondere auf Wunsch auch Aufzeichnung von Datum und Uhrzeit zu jedem übetragenen Wert; Beliebige Anzahl von Geräten/Schnittstellen anschließbar, auch gleichzeitige und synchronisierte Aufzeichnung mehrerer Waagen; Tasten- oder zeitgesteuerte Abfrage von Messwerten oder Auslösen von Gerätefunktionen, auch für Daueraufzeichnungen; Schnittstellen-Protokolle der KERN-Waagen (Standardkonfiguration) sind bereits vordefiniert. Unterstützung anderer Waagen durch flexible Konfiguration möglich; Passendes Schnittstellenkabel bei Bestellung mit Waage inklusive; Viele verschiedene Übertragungs- und Aufzeichnungsmöglichkeiten:; - MicrosoftR Excel/Access/Word im Vorder- oder Hintergrund ; - Andere Windows-Anwendung (durch Tastensimulation), z. B. Versandsoftware oder ERP-System (SAP, Sage,..) ; - Datei-Aufzeichnung (z.B. als Text oder CSV Datei) ; - Freier Ausdruck auf Text-, Etiketten- oder auch Büro-Druckern ; Zusätzliche Merkmale der BalanceConnection PRO Version:; - ODBC/SQL Datenbanken wie SQL Server oder MySQL ; - Übergabe an HTTP Webservices/Web-Forms ; - Histogramm ; - Ermöglicht die Anbindung von medizinischen Waagen an Praxis-EDV-Systeme über das Gerätedatentransfer Protokoll (GDT) sowie das HL7 Protokoll ; - Ausführung von Programmen/Skripts über frei definierbare Kommandozeilen ; - Befehlssequenzen ; - Festlegen von Bedingungen (conditions) für bestimmte Ereignisse und die Reaktion darauf ; - Filter zur Stabilitätserkennung (konfigurierbare Wertübernahme) ; - Zentrale Konfigurationshaltung, z. B. im Netzwerk ; - On-Screen-Displays mit konfigurierbarer Benutzerschnittstelle für flexible Waagenbedienung ; Vorteile:; - Ideale Software, wenn erhobene Wägedaten an einen Windows PC übergeben werden sollen ; - Besonders geeignet für die professionelle Integration von Wägesystemen in bestehende Netzwerke, bei einer hohen Anforderung an eine automatisierte Datenübernahme und Weiterverarbeitung, für die Einbindung von Datenbanken ; - Automatische Aufzeichnung, z. B. bei Dauerversuchen ; - GLP-konforme Laborsoftware ; - Pro Lizenz beliebig viele Waagen an einem PC / Arbeitsplatz verwendbar ; - Branchen- und Anwendungsübergreifend einsetzbar ; Lieferumfang: 1 CD, 5 Lizenzen; Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 1,4 kg | Abmessungen (B×T×H): | 230×333×60 mm |
|
| | |
| | | |
| |