| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13253-SFB 50K5LHIP Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4045761247963 |
| |
|
| | |
| Geeignet für den rauen Industrieeinsatz; Auswertegerät: Edelstahl, Staub- und Spritzwasserschutz IP65, (nur im Akkubetrieb); Plattform: komplett aus Edelstahl, silikonbeschichtete Edelstahl-Wägezelle, Staub- und Spritzwasserschutz IP67; Stativ, serienmäßig, Stativhöhe ca. 400 mm; Bitte beachten: es kann nur jeweils eine optionale Schnittstelle eingebaut werden; Weitere Informationen: | | Wäge-/Messbereich: | 50 kg | Ablesbarkeit [d]: | ,0050000000000000001 kg | Nettogewicht: | 10 kg | Abmessungen (B×T×H): | 300×400×395 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 581,21* | € 657,80* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 538,34* | € 657,82* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 603,27* | € 676,75* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 691,37* | € 765,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|