Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand Höhe: 32 mm Länge: 1322 mm für Fronth. 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennwand Höhe: 32 mm Länge: 1322 mm für Fronth. 50 mm
Trennwand Höhe: 32 mm Länge: 1322 mm für Fronth. 50 mm
Artikel-Nr.:
     1498-13676-15/TW78-032
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     15/TW78-032
EAN/GTIN:
     4051152056212
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Trennwand zur Schubladenunterteilung Länge: 1322 mm ( 78 Einheiten) Höhe: 31,5 mm für Fronthöhen: 50 mm
Weitere Informationen:
Höhe in mm:
32
Länge in mm:
1322
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 11,46*
€ 15,70*
23 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,24*
€ 16,33*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 11,95*
€ 17,17*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 6,25*
€ 17,97*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.