Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle durchm. Ø mm Trgkr. 100 kg Schraublochab. 80 x 60 Plattengr. 105x 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle durchm. Ø mm Trgkr. 100 kg Schraublochab. 80 x 60 Plattengr. 105x 80
Lenkrolle durchm. Ø mm Trgkr. 100 kg Schraublochab. 80 x 60 Plattengr. 105x 80
Artikel-Nr.:
     1498-13676-8441-8080FS
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     8441-8080FS
EAN/GTIN:
     4051152061179
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller
Lenkrolle Ø 80 mm Elastik-Vollgummi-Bereifung Traglast 100 kg mit Feststeller mit blaugrauer Bereifung
Weitere Informationen:
Bauhöhe in mm:
100
Achsloch-Ø in mm:
12
Nabenlänge in mm:
40
Schraubloch-Ø in mm:
9
Raddurchmesser in mm:
80
Radbreite in mm:
35
Traglast in kg:
100
Weitere Suchbegriffe: Rad, Rolle
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 41,44*
€ 55,73*
20 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 39,12*
€ 56,34*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.