Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnwandwagen 1190x700x1000mm Ladefläche 975x700mm Traglast 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stirnwandwagen 1190x700x1000mm Ladefläche 975x700mm Traglast 500 kg
Stirnwandwagen 1190x700x1000mm Ladefläche 975x700mm Traglast 500 kg
Artikel-Nr.:
     1498-13676-8602-6004L-1C12
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     8602-6004L-1C12
EAN/GTIN:
     4051152038706
Suchbegriffe:
Stirnwagen
Stirnwandwagen
stirnwandwagen
Stirnwandwagen Maße: 1190x 700 x 1000 mm L x B x H Ladefläche: 975 x 700 mm, Ladehöhe: 270 mm Stirnwände und Ladefläche aus phenolharzvergütetem Sperrholz 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Ø 200 mm, Vollgummi schwarz Tragkraft: 500 kg bei gleich verteilter Last
Weitere Informationen:
Version/Farbe:
5010
Raddurchmesser mm:
200
Anzahl Ebenen:
1
Tragkraft Ebene kg:
500
Gesamttraglast:
500
Gesamtlänge in mm:
1190
Gesamtbreite in mm:
700
Gesamthöhe in mm:
1000
Ladeflächenlänge mm:
975
Anzahl Wände:
2
Wandhöhe:
500
Anzahl Bockrollen:
2
Anzahl Lenkrollen:
2
Weitere Suchbegriffe: Wagen, Wägen, Stirnwandwägen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 636,29*
€ 734,24*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 592,28*
€ 736,92*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,24*
€ 873,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 728,97*
€ 867,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,62*
€ 834,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 678,46*
€ 807,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 636,29*
€ 757,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.