Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnwandwagen herausnehmbarer Seitenwand 1190x705x1000mm Traglast 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stirnwandwagen herausnehmbarer Seitenwand 1190x705x1000mm Traglast 500 kg
Stirnwandwagen herausnehmbarer Seitenwand 1190x705x1000mm Traglast 500 kg
Artikel-Nr.:
     1498-13676-8602-6008L-1C12
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     8602-6008L-1C12
EAN/GTIN:
     4051152038751
Suchbegriffe:
Stirnwagen
Stirnwandwagen
stirnwandwagen
Stirnwandwagen mit herausnehmbarer Seitenwand Maße: 1190x 705 x 1000 mm L x B x H Ladefläche: 975 x 675 mm, Ladehöhe: 270 mm Stirnwände und Ladefläche aus phenolharzvergütetem Sperrholz 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Ø 200 mm, Vollgummi schwarz Tragkraft: 500 kg bei gleich verteilter Last
Weitere Informationen:
Version/Farbe:
5010
Raddurchmesser mm:
200
Anzahl Ebenen:
1
Tragkraft Ebene kg:
500
Gesamttraglast:
500
Gesamtlänge in mm:
1190
Gesamtbreite in mm:
705
Gesamthöhe in mm:
1000
Ladeflächenlänge mm:
975
Anzahl Wände:
4
Wandhöhe:
500
Anzahl Bockrollen:
2
Anzahl Lenkrollen:
2
Weitere Suchbegriffe: Wagen, Wägen, Stirnwandwägen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 695,27*
€ 784,68*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 645,16*
€ 787,50*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 784,68*
€ 933,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 777,84*
€ 925,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 751,31*
€ 894,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 730,09*
€ 868,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 695,27*
€ 827,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.