Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnwandwagen mit 3 Gitterwänden 1390x800x1000mm Traglast 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stirnwandwagen mit 3 Gitterwänden 1390x800x1000mm Traglast 500 kg
Stirnwandwagen mit 3 Gitterwänden 1390x800x1000mm Traglast 500 kg
Artikel-Nr.:
     1498-13676-8602-G007P-1C12
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     8602-G007P-1C12
EAN/GTIN:
     4051152060226
Suchbegriffe:
Stirnwagen
Stirnwandwagen
stirnwandwagen
Stirnwandwagen mit 3 Gitterwänden 1390 x 800 x 1000 mm L x B x H Ladefläche aus phenolharzvergütetem Sperrholz, 1160 x 780 mm Ladehöhe: 270 mm. 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Ø 200 mm, Vollgummi schwarz Tragkraft: 500 kg bei gleich verteilter Last
Weitere Informationen:
Version/Farbe:
5010
Raddurchmesser mm:
200
Anzahl Ebenen:
1
Tragkraft Ebene kg:
500
Gesamttraglast:
500
Gesamtlänge in mm:
1390
Gesamtbreite in mm:
800
Gesamthöhe in mm:
1000
Ladeflächenlänge mm:
1160
Anzahl Wände:
3
Wandhöhe:
500
Anzahl Bockrollen:
2
Anzahl Lenkrollen:
2
Weitere Suchbegriffe: Wagen, Wägen, Stirnwandwägen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 709,58*
€ 815,82*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 661,01*
€ 818,76*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 815,82*
€ 970,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 809,09*
€ 962,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 778,92*
€ 926,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 753,86*
€ 897,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 709,58*
€ 844,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.