Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommissionierwagen 660x510x1100mm 3 Ebenen Phenolharzplatte Ladefläche 615x410mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kommissionierwagen 660x510x1100mm 3 Ebenen Phenolharzplatte Ladefläche 615x410mm
Kommissionierwagen 660x510x1100mm 3 Ebenen Phenolharzplatte Ladefläche 615x410mm
Artikel-Nr.:
     1498-13676-8610-6068C-3C12
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     8610-6068C-3C12
EAN/GTIN:
     4051152060660
Suchbegriffe:
Kommissionierwagen
Kommissionswagen
kommissionierwagen
Kommissionierwagen 3 Ladeebenen vergütete Sperrholzplatte in Winkeleisenrahmen 660 x 510 x 1100 mm L x B x H Ladehöhen: 270/variabel/variabel 3 verstell- und neigbare Ladeebenen 615 x 415 mm L x B 2 Bock- und 2 Lenkräder mit Feststeller, Ø 125mm, Vollgummi schwarz Gesamt-Tragfähigkeit 250kg bei gleich verteilter Last
Weitere Informationen:
Version/Farbe:
5010
Tragkraft Ebene kg:
80
Gesamttraglast:
250
Gesamtlänge in mm:
660
Gesamtbreite in mm:
510
Gesamthöhe in mm:
1100
Ladeflächenlänge mm:
615
Anzahl Bockrollen:
2
Anzahl Lenkrollen:
2
Raddurchmesser mm:
125
Anzahl Ebenen:
3
Weitere Suchbegriffe: Kommissionierwägen, Kommissionierwaegen, Wagen, Wägen, Waegen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 622,98*
€ 724,16*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 585,80*
€ 726,72*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 724,16*
€ 861,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 718,25*
€ 854,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 690,42*
€ 821,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,04*
€ 793,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,98*
€ 741,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.