Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenwagen 1610x715x850mm (HxBxT) Raddurchm. 160/260 Tragkraft 300kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reifenwagen 1610x715x850mm (HxBxT) Raddurchm. 160/260 Tragkraft 300kg
Reifenwagen 1610x715x850mm (HxBxT) Raddurchm. 160/260 Tragkraft 300kg
Artikel-Nr.:
     1498-13676-8620-6117-2GF
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     8620-6117-2GF
EAN/GTIN:
     4051152029735
Suchbegriffe:
Reifentransportwagen
Reifenwagen
reifentransportwagen
Reifenwagen - 1610 x 715 x 850 mm H x B x T. 1610 x 715 x 850 mm H x B x T. Tragkraft: 300 kg (b.gl.v.Last). Mit 2 Rädern Ø 260 mm (Luftbereifung) Mit 1 Lenkrolle mit Feststeller Ø 160 mm (Vollgummi).
Weitere Informationen:
Version/Farbe:
5010
Gesamthöhe in mm:
1610
Gesamtbreite in mm:
715
Tragkraft (kg):
300
Weitere Suchbegriffe: Reifenwägen, Wagen, Wägen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 638,55*
€ 734,38*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 595,68*
€ 737,00*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,38*
€ 873,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,76*
€ 864,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 695,44*
€ 827,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 674,34*
€ 802,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,55*
€ 759,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.