Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenständer 1600x800x60mm Ladefläche 1600x800 Trgkr. 1000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattenständer 1600x800x60mm Ladefläche 1600x800 Trgkr. 1000kg
Artikel-Nr.:
     1498-13676-8625-6076AG1C12
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     8625-6076AG1C12
EAN/GTIN:
     4051152061094
Suchbegriffe:
Plattenregal
Plattensenkrechtlager
Plattensenkrechtlagerregal
Plattenständer
Plattenständer 1600 x 800mm Tragkraft: 1.000 kg bei gleich verteilter Last
Weitere Informationen:
Version/Farbe:
5010
Gesamtlänge in mm:
1600
Gesamtbreite in mm:
800
Gesamthöhe in mm:
60
Ladeflächenlänge mm:
1600
Anzahl Bügelaufnahme:
7
Tragkraft (kg):
1000
Weitere Suchbegriffe: Reststückregal, Tafelregal, plattenregal klw, plattenregal, Ständer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 688,74*
€ 788,37*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 642,61*
€ 791,29*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 788,37*
€ 938,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 787,04*
€ 936,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 771,77*
€ 918,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 743,57*
€ 884,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,74*
€ 819,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.