Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbel Einzelteile
>
Schubladeneinsatz
>
Artikel
Schlitzrasterrahmen für Schrankserie BEA/SEA Fronth. 75mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1498-13676-BEA-SRR-075
Hersteller:
KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
BEA-SRR-075
EAN/GTIN:
4051152195133
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Schlitzrasterrahmen für Schubladen (Standard-Version) passend für Schubladen-Fronthöhe 75 mm für Schrankserie BEA/SEA (Außenmaße: 572 x 605 mm B x T)
Weitere Informationen:
Version/Farbe:
Version/Farbe
Gewicht:
Gewicht KG
Versandart:
Versandart
Ursprungsland:
Ursprungsland
... >
Zubehör-ETM-WB
>
Schlitzrasterrahmen
>
Modell BEA
Weitere Suchbegriffe:
Schubladeneinteilung
,
Schubladeneinteilungsset
,
schubladeneinsatz 75mm
,
schubkasteneinsatz
,
klw schubladeneinteilungsset
,
Schlitzraster
,
Schlitzrasterrahmen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,35*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen