| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13676-BJA-SRR-050 Herst.-Nr.: BJA-SRR-050 EAN/GTIN: 4051152422192 |
| |
|
| | |
| Schlitzrasterrahmen für Schubladen (Standard-Version) passend für Schubladen-Fronthöhe 50 mm für Schrankserie BJA/SJA (Außenmaße: 1031 x 605 mm B x T) Weitere Informationen: | | Version/Farbe: | Version/Farbe | Versandart: | Versandart | Ursprungsland: | Ursprungsland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 31,41* | € 43,62* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 18,93* | € 43,63* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 31,45* | € 43,63* | | | | | | 19 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 29,87* | € 45,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|