Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank 400x419x750mm 2 Schubl. Einfachauszug 100 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-13676-SDB0400-02EP-001
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     SDB0400-02EP-001
EAN/GTIN:
     4051152251570
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank H: 400 mm B: 419 mm T: 750 mm Einbaumaß: 300 mm Einteilung: 18x36 Einheiten Mit Zentralverschluss und 2 Schubladen (mit Schlitzraster): 100EA/200EA EA: 90 % ausziehbar, Tragkraft 100 kg bei gleich verteilter Last
Weitere Informationen:
Version/Farbe:
7035-5010
Höhe in mm:
400
Breite in mm:
419
Tiefe in mm:
750
Einbaumaß in mm:
300
Anzahl Gehäuse:
1
Anzahl Schubladen:
2
max. Ladenbelastung:
100
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 430,77*
€ 512,59*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 397,32*
€ 514,37*
17 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 387,32*
€ 518,25*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 588,46*
€ 715,66*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,59*
€ 609,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,01*
€ 596,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,68*
€ 585,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,18*
€ 564,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,77*
€ 512,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.