Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank 400x419x750mm 2 Schubl. Vollauszug 200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-13676-SDB0400-02UP-001
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     SDB0400-02UP-001
EAN/GTIN:
     4051152428026
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank H: 400 mm B: 419 mm T: 750 mm Einbaumaß: 300 mm Einteilung: 18x36 Einheiten Mit Zentralverschluss und 2 Schubladen (mit Schlitzraster): 100VU/200VU VU: 100 % ausziehbar, Tragkraft 200 kg bei gleich verteilter Last
Weitere Informationen:
Version/Farbe:
7035-5010
Höhe in mm:
400
Breite in mm:
419
Tiefe in mm:
750
Einbaumaß in mm:
300
Anzahl Gehäuse:
1
Anzahl Schubladen:
2
max. Ladenbelastung:
200
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 494,79*
€ 582,34*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,16*
€ 584,56*
17 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 446,36*
€ 589,38*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 679,52*
€ 825,55*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,34*
€ 692,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,33*
€ 684,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,33*
€ 671,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,34*
€ 646,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,79*
€ 588,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.