| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13676-SDB0400-03EP-001 Herst.-Nr.: SDB0400-03EP-001 EAN/GTIN: 4051152376389 |
| |
|
| | |
| Schubladenschrank H: 400 mm B: 419 mm T: 750 mm Einbaumaß: 300 mm Einteilung: 18x36 Einheiten Mit Zentralverschluss und 3 Schubladen (mit Schlitzraster): 75EA/75EA/150EA EA: 90 % ausziehbar, Tragkraft 100 kg bei gleich verteilter Last Weitere Informationen: | | Version/Farbe: | 7035-5010 | Höhe in mm: | 400 | Breite in mm: | 419 | Tiefe in mm: | 750 | Einbaumaß in mm: | 300 | Anzahl Gehäuse: | 1 | Anzahl Schubladen: | 3 | max. Ladenbelastung: | 100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 496,55* | € 588,77* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 461,34* | € 590,96* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 446,06* | € 595,68* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 678,86* | € 827,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|