Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank 800x419x750mm 6 Schubl. Vollauszug 75 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-13676-SDB0800-06NP-001
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     SDB0800-06NP-001
EAN/GTIN:
     4051152432153
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank H: 800 mm B: 419 mm T: 750 mm Einbaumaß: 700 mm Einteilung: 18x36 Einheiten Mit Zentralverschluss und 6 Schubladen (mit Schlitzraster): 75VN/75VN/100VN/100VN/150VN/200VN VN: 100 % ausziehbar, Tragkraft 75 kg bei gleich verteilter Last
Weitere Informationen:
Version/Farbe:
7035-5010
Höhe in mm:
800
Breite in mm:
419
Tiefe in mm:
750
Einbaumaß in mm:
700
Anzahl Gehäuse:
1
Anzahl Schubladen:
6
max. Ladenbelastung:
75
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 883,18*
€ 1.015,67*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 815,85*
€ 1.019,68*
17 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 788,64*
€ 1.019,99*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.200,74*
€ 1.455,73*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.015,67*
€ 1.208,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.014,70*
€ 1.207,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 977,98*
€ 1.163,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 941,25*
€ 1.120,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 883,18*
€ 1.050,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.