| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13676-SDB0800-07EP-001 Herst.-Nr.: SDB0800-07EP-001 EAN/GTIN: 4051152099172 |
| |
|
| | |
| Schubladenschrank H: 800 mm B: 419 mm T: 750 mm Einbaumaß: 700 mm Einteilung: 18x36 Einheiten Mit Zentralverschluss und 7 Schubladen (mit Schlitzraster): 50EA/75EA/75EA/100EA/100EA/150EA/150EA EA: 90 % ausziehbar, Tragkraft 100 kg bei gleich verteilter Last Weitere Informationen: | | Version/Farbe: | 7035-5010 | Höhe in mm: | 800 | Breite in mm: | 419 | Tiefe in mm: | 750 | Einbaumaß in mm: | 700 | Anzahl Gehäuse: | 1 | Anzahl Schubladen: | 7 | max. Ladenbelastung: | 100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 833,00* | € 964,62* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 776,51* | € 968,43* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 744,85* | € 968,78* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.147,20* | € 1.381,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|