Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank 1000x419x750mm 9 Schubl. Einfachauszug 100 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-13676-SDB1000-09EP-001
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     SDB1000-09EP-001
EAN/GTIN:
     4051152426497
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank H: 1000 mm B: 419 mm T: 750 mm Einbaumaß: 900 mm Einteilung: 18x36 Einheiten mit Zentralverschluss und 9 Schubladen (mit Schlitzraster): 50EA/50EA/75EA/75EA/100EA/100EA/100EA/150EA/200EA EA: 90 % ausziehbar, Tragkraft 100 kg bei gleich verteilter Last
Weitere Informationen:
Version/Farbe:
7035-5010
Höhe in mm:
1000
Breite in mm:
419
Tiefe in mm:
750
Einbaumaß in mm:
900
Anzahl Gehäuse:
1
Anzahl Schubladen:
9
max. Ladenbelastung:
100
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 997,94*
€ 1.150,79*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 926,30*
€ 1.155,32*
17 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 894,24*
€ 1.155,66*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.357,69*
€ 1.632,26*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.150,79*
€ 1.369,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.149,54*
€ 1.367,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.101,74*
€ 1.311,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.061,86*
€ 1.263,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 997,94*
€ 1.187,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.