Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank 800x1031x750mm 6 Schubl. Vollauszug 75 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-13676-SJB0800-06NP-001
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     SJB0800-06NP-001
EAN/GTIN:
     4051152428903
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank H: 800mm B:1031 mm T:750mm Einbaumaß: 700mm Einteilung: 54x36 Einheiten Mit Zentralverschluss und folgenden 6 Schubladen (mit Schlitzraster): 75VN/75VN/75VN/75VN/100VN/300VN VN: 100 % ausziehbar, Tragkraft 75 kg bei gleich verteilter Last
Weitere Informationen:
Version/Farbe:
7035-5010
Höhe in mm:
800
Breite in mm:
1031
Tiefe in mm:
750
Einbaumaß in mm:
700
Anzahl Gehäuse:
1
Anzahl Schubladen:
6
max. Ladenbelastung:
75
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.342,90*
€ 1.576,83*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.390,21*
€ 1.583,31*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.390,84*
€ 1.589,75*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.026,71*
€ 2.369,61*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.583,31*
€ 1.884,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.569,66*
€ 1.867,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.496,44*
€ 1.780,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.448,06*
€ 1.723,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.390,21*
€ 1.654,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.