Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank 850x1031x750mm 8 Schubl. Vollauszug 200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-13676-SJB0850-08UP-001
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     SJB0850-08UP-001
EAN/GTIN:
     4051152429009
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank H: 850 mm B: 1031 mm T: 750 mm Einbaumaß: 750 mm Einteilung: 54x36 Einheiten Mit Zentralverschluß und 8 Schubladen (mit Schlitzraster): 75VU/75VU/75VU/75VU/75VU/75VU/150VU/150VU VU: 100 % ausziehbar, Tragkraft 200 kg bei gleich verteilter Last
Weitere Informationen:
Version/Farbe:
7035-5010
Höhe in mm:
850
Breite in mm:
1031
Tiefe in mm:
750
Einbaumaß in mm:
750
Anzahl Gehäuse:
1
Anzahl Schubladen:
8
max. Ladenbelastung:
200
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.758,24*
€ 2.063,35*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.834,17*
€ 2.071,68*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.825,89*
€ 2.080,02*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.683,49*
€ 3.104,80*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.071,68*
€ 2.465,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.051,40*
€ 2.441,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.950,28*
€ 2.320,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.889,84*
€ 2.248,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.834,17*
€ 2.182,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.