| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13676-SJB1325-06EP-001 Herst.-Nr.: SJB1325-06EP-001 EAN/GTIN: 4051152132022 |
| |
|
| | |
| Schubladenschrank H: 1325 mm B:1031 mm T:750 mm Einbaumaß: 1225 mm Einteilung: 54x36 Einheiten Mit Zentralverschluss und 6 Schubladen (mit Schlitzraster): 200EA/200EA/200EA/200EA/200EA/225EA EA: 90 % ausziehbar, Tragkraft 100 kg bei gleich verteilter Last Weitere Informationen: | | Version/Farbe: | 7035-5010 | Höhe in mm: | 1325 | Breite in mm: | 1031 | Tiefe in mm: | 750 | Einbaumaß in mm: | 1225 | Anzahl Gehäuse: | 1 | Anzahl Schubladen: | 6 | max. Ladenbelastung: | 100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.315,13* | € 1.566,12* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.359,14* | € 1.572,44* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.373,63* | € 1.578,83* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.991,31* | € 2.355,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|