Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türsatz Türhöhe: 550 mm für Schrankbreite: 419 mm DIN Rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türsatz Türhöhe: 550 mm für Schrankbreite: 419 mm DIN Rechts
Türsatz Türhöhe: 550 mm für Schrankbreite: 419 mm DIN Rechts
Artikel-Nr.:
     1498-13676-TS419-550-Re
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     TS419-550-Re
EAN/GTIN:
     4051152420983
Suchbegriffe:
Tür
Türen
Tueren
Tuer
Türsatz 550 mm hoch DIN rechts für Schrankbreite: 419 mm
Weitere Informationen:
Version/Farbe:
5010
Türhöhe in mm:
550
Weitere Suchbegriffe: Türsatz, Türsätze
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 84,52*
€ 106,43*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,48*
€ 106,76*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 69,18*
€ 107,46*
23 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 98,18*
€ 127,52*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,43*
€ 126,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,61*
€ 125,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,67*
€ 120,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,78*
€ 117,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,52*
€ 100,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.