Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türsatz Türhöhe: 900 mm für Schrankbreite: 419 mm DIN Rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türsatz Türhöhe: 900 mm für Schrankbreite: 419 mm DIN Rechts
Türsatz Türhöhe: 900 mm für Schrankbreite: 419 mm DIN Rechts
Artikel-Nr.:
     1498-13676-TS419-900-Re
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     TS419-900-Re
EAN/GTIN:
     4051152421027
Suchbegriffe:
Tür
Türen
Tueren
Tuer
Türsatz 900 mm hoch DIN rechts für Schrankbreite: 419 mm
Weitere Informationen:
Version/Farbe:
5010
Türhöhe in mm:
900
Weitere Suchbegriffe: Türsatz, Türsätze
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 121,62*
€ 151,03*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,29*
€ 151,57*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 108,49*
€ 152,73*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,99*
€ 193,66*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,03*
€ 179,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,37*
€ 178,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,36*
€ 171,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,30*
€ 164,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,62*
€ 144,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.