| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498-13695-A10010210305 Herst.-Nr.: A10010210305 EAN/GTIN: 4027497001194 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lukas-Erzett Mini-Fräser HFA Zylinderform für Edelstahl/Stahl 2x10 mm Schaft 3 mm | Verz. 5 Werkzeugform Zylinder Gesamtlänge mm 40 Schaftlänge mm 30 Werkzeugaufnahme Schaft Werkzeugaufnahmeabmessung mm 3 Werkzeugbreite /-länge /-höhe mm 10 Werkzeugdurchmesser mm 2 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Werkzeugform: | Zylinder | Gesamtlänge: | 40 mm | Schaftlänge: | 30 mm | Werkzeugaufnahme: | Schaft | Werkzeugaufnahmeabmessung: | 3 mm | Werkzeugbreite /-länge /-höhe: | 10 mm | Werkzeugdurchmesser: | 2 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fräsmesser, Frässtift, Kleinfrässtift, Rotorfräser, Frässtift Zylinderform, Zylinderfrässtift, Kurzfräser, Mikrofräser, Mini-Bohrnutenfräser, Miniaturfräser, Minifräser, bohrnutenfräser 2mm, bohrnutenfräser, frässtift zylinderform schaft 3mm, bohrnutenfräser vhm, Fräser, Mini-Fräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, Verz. 5, VHM-Fraeser, VHM-Fräser, VHM-Schaftfräser, vhm-schaftfräser typ n, 2x10 mm, 4027497001194, A10010210305, Edelstahl, HFA, LUKAS Mini-Fräser, LUKAS-ERZETT, Schaft 3 mm, Zylinderform |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1498 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 8,05* | € 11,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 8 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 8,06* | € 11,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 8,84* | € 13,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 9,33* | € 14,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1498 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1498 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1498 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 10,00* | € 5,45* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|