| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13695-A10010616608 Herst.-Nr.: A10010616608 EAN/GTIN: 4027497001507 |
| |
|
| | |
| Lukas-Erzett Fräser HFA Zylinderform für Stahl 6x16 mm Schaft 6 mm | Verz. 7 Werkzeugform Zylinder Gesamtlänge mm 50 Schaftlänge mm 40 Werkzeugaufnahme Schaft Werkzeugaufnahmeabmessung mm 6 Werkzeugbreite /-länge /-höhe mm 16 Werkzeugdurchmesser mm 6 Weitere Informationen: | | Werkzeugform: | Zylinder | Gesamtlänge: | 50 mm | Schaftlänge: | 40 mm | Werkzeugaufnahme: | Schaft | Werkzeugaufnahmeabmessung: | 6 mm | Werkzeugbreite /-länge /-höhe: | 16 mm | Werkzeugdurchmesser: | 6 mm | Zahnung: | Z7 Steel mittlere Kreuzverzahnung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Frässtift Zylinderform, Zylinderfrässtift, frässtifte lukas, fräsmesser, Verz. 7, 4027497001507, 6x16 mm, A10010616608, Fräser, fräser mit schaft, Frässtifte, HFA, LUKAS Fräser, LUKAS-ERZETT, Rotierende Feile, Schaft 6 mm, Schaftfräser, Stahl, Zylinderform |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 14,73* | € 20,72* | | | | | | 7 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 14,67* | € 22,26* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 15,74* | € 23,17* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,63* | € 24,34* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 19,40* | € 34,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|