| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498-13695-A10010616609 Herst.-Nr.: A10010616609 EAN/GTIN: 4027497001521 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lukas-Erzett Fräser HFA Zylinderform für Alu 6x16 mm Schaft 6 mm | Verz. 9 Werkzeugform Zylinder Gesamtlänge mm 50 Schaftlänge mm 40 Werkzeugaufnahme Schaft Werkzeugaufnahmeabmessung mm 6 Werkzeugbreite /-länge /-höhe mm 16 Werkzeugdurchmesser mm 6 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Werkzeugform: | Zylinder | Gesamtlänge: | 50 mm | Schaftlänge: | 40 mm | Werkzeugaufnahme: | Schaft | Werkzeugaufnahmeabmessung: | 6 mm | Werkzeugbreite /-länge /-höhe: | 16 mm | Werkzeugdurchmesser: | 6 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Frässtift Zylinderform, Zylinderfrässtift, frässtifte lukas, frässtift zylinderform, frässtift schaft-d.6mm, Verz. 9, 4027497001521, 6x16 mm, A10010616609, Alu, Fräser, fräser mit schaft, Frässtifte, HFA, LUKAS Fräser, LUKAS-ERZETT, Rotierende Feile, Schaft 6 mm, Schaftfräser, Zylinderform |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 13,35* | € 18,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1498 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 13,34* | € 19,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 14,62* | € 21,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 15,56* | € 22,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 18,14* | € 33,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1498 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1498 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1498 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 10,00* | € 5,45* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|