| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13695-A10011225605 Herst.-Nr.: A10011225605 EAN/GTIN: 4027497001910 |
| |
|
| | |
| Lukas-Erzett Fräser HFA Zylinderform für Edelstahl/Stahl 12x25 mm Schaft 6 mm | Verz. 5 Werkzeugform Zylinder Gesamtlänge mm 65 Schaftlänge mm 40 Werkzeugaufnahme Schaft Werkzeugaufnahmeabmessung mm 6 Werkzeugbreite /-länge /-höhe mm 25 Werkzeugdurchmesser mm 12 Weitere Informationen: | | Werkzeugform: | Zylinder | Gesamtlänge: | 65 mm | Schaftlänge: | 40 mm | Werkzeugaufnahme: | Schaft | Werkzeugaufnahmeabmessung: | 6 mm | Werkzeugbreite /-länge /-höhe: | 25 mm | Werkzeugdurchmesser: | 12 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Frässtift Zylinderform, Zylinderfrässtift, frässtifte lukas, frässtift zylinderform, frässtift schaft-d.6mm, Verz. 5, 12x25 mm, 4027497001910, A10011225605, Edelstahl, Fräser, fräser mit schaft, Frässtifte, HFA, LUKAS Fräser, LUKAS-ERZETT, Rotierende Feile, Schaft 6 mm, Schaftfräser, Zylinderform |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 28,30* | € 38,09* | | | | | | 6 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 28,53* | € 40,90* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 30,99* | € 43,34* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 33,74* | € 46,29* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 37,48* | € 61,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|