Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräser HFC Walzenrundform universal 3x13 mm Schaft 3 mm | Verz. ZX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A10020313322
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A10020313322
EAN/GTIN:
     4027497524471
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Lukas-Erzett Fräser HFC Walzenrundform universal 3x13 mm Schaft 3 mm | Verz. ZX Werkzeugform Walzenrund Gesamtlänge mm 40 Schaftlänge mm 30 Stirnverzahnungsart Verdrängerverzahnung Werkzeugaufnahme Schaft Werkzeugaufnahmeabmessung mm 3 Werkzeugbreite /-länge /-höhe mm 13
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Walzenrund
Gesamtlänge:
40 mm
Schaftlänge:
30 mm
Stirnverzahnungsart:
Verdrängerverzahnung
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
3 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
13 mm
Werkzeugdurchmesser:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Walzenrundform, Kugelzylinderfrässtift, Walzenrundfrässtift, frässtifte lukas, fräsmesser, frässtift schaft 3mm, Verz. ZX, 3x13 mm, 4027497524471, A10020313322, Fräser, fräser mit schaft, Frässtifte, HFC, LUKAS Fräser, LUKAS-ERZETT, Rotierende Feile, Schaft 3 mm, Schaftfräser, universal, Walzenrundform
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 7,20*
€ 10,09*
1
€ 5,90*
ab € 6,74*
€ 10,33*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 7,17*
€ 10,42*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.