| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13695-A10020613322 Herst.-Nr.: A10020613322 EAN/GTIN: 4027497523719 |
| |
|
| | |
| Lukas-Erzett Fräser HFC Walzenrundform universal 6x13 mm Schaft 3 mm | Verz. ZX Werkzeugform Walzenrund Gesamtlänge mm 43 Schaftlänge mm 30 Stirnverzahnungsart Verdrängerverzahnung Werkzeugaufnahme Schaft Werkzeugaufnahmeabmessung mm 3 Werkzeugbreite /-länge /-höhe mm 13 Weitere Informationen: | | Werkzeugform: | Walzenrund | Gesamtlänge: | 43 mm | Schaftlänge: | 30 mm | Stirnverzahnungsart: | Verdrängerverzahnung | Werkzeugaufnahme: | Schaft | Werkzeugaufnahmeabmessung: | 3 mm | Werkzeugbreite /-länge /-höhe: | 13 mm | Werkzeugdurchmesser: | 6 mm | Zahnung: | Base-X Universalverzahnung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Frässtift Walzenrundform, Kugelzylinderfrässtift, Walzenrundfrässtift, frässtifte lukas, fräsmesser, Verz. ZX, 4027497523719, 6x13 mm, A10020613322, Fräser, fräser mit schaft, Frässtifte, HFC, LUKAS Fräser, LUKAS-ERZETT, Rotierende Feile, Schaft 3 mm, Schaftfräser, universal, Walzenrundform |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 11,28* | € 15,74* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,68* | € 15,93* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 11,27* | € 16,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|