Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräser HFC Walzenrundform für Stahl 12x25 mm Schaft 8 mm | Verz. 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A10021225808
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A10021225808
EAN/GTIN:
     4027497002719
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Lukas-Erzett Fräser HFC Walzenrundform für Stahl 12x25 mm Schaft 8 mm | Verz. 7 Werkzeugform Walzenrund Gesamtlänge mm 65 Schaftlänge mm 40 Stirnverzahnungsart Felderverzahnung Werkzeugaufnahme Schaft Werkzeugaufnahmeabmessung mm 8 Werkzeugbreite /-länge /-höhe mm 25
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Walzenrund
Gesamtlänge:
65 mm
Schaftlänge:
40 mm
Stirnverzahnungsart:
Felderverzahnung
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
8 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
25 mm
Werkzeugdurchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Walzenrundform, Kugelzylinderfrässtift, Walzenrundfrässtift, frässtifte lukas, fräsmesser, frässtift schaft 8mm, Verz. 7, 12x25 mm, 4027497002719, A10021225808, Fräser, fräser mit schaft, Frässtifte, HFC, LUKAS Fräser, LUKAS-ERZETT, Rotierende Feile, Schaft 8 mm, Schaftfräser, Stahl, Walzenrundform
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 34,63*
€ 47,03*
6 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 34,77*
€ 48,24*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 37,98*
€ 53,96*
1
€ 4,90*
ab € 41,50*
€ 57,44*
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 45,49*
€ 72,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.