Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräser HFD Kugelform für Stahl 4x3 mm Schaft 3 mm | Verz. 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A100304043080001
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A100304043080001
EAN/GTIN:
     4027497283897
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Lukas-Erzett Fräser HFD Kugelform für Stahl 4x3 mm Schaft 3 mm | Verz. 7 Werkzeugform Kugel Gesamtlänge mm 34 Schaftlänge mm 30 Stirnverzahnungsart Felderverzahnung Werkzeugaufnahme Schaft Werkzeugaufnahmeabmessung mm 3 Werkzeugbreite /-länge /-höhe mm 3
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Kugel
Gesamtlänge:
34 mm
Schaftlänge:
30 mm
Stirnverzahnungsart:
Felderverzahnung
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
3 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
3 mm
Werkzeugdurchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Kugelform, Kugelfrässtift, frässtift kugelform schaft 3 mm, frässtift kugelform, frässtifte lukas, Verz. 7, 4027497283897, 4x3 mm, A100304043080001, Fräser, fräser mit schaft, Frässtifte, HFD, Kugelform, LUKAS Fräser, LUKAS-ERZETT, Rotierende Feile, Schaft 3 mm, Schaftfräser, Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 13,19*
€ 18,12*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 13,17*
€ 18,71*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,43*
€ 21,51*
1
€ 4,90*
ab € 15,47*
€ 22,62*
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 18,00*
€ 31,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.