Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräser HFD Kugelform für Edelstahl/Stahl 8x7 mm Schaft 6 mm | Verz. 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A10030808603
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A10030808603
EAN/GTIN:
     4027497003051
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Lukas-Erzett Fräser HFD Kugelform für Edelstahl/Stahl 8x7 mm Schaft 6 mm | Verz. 3 Werkzeugform Kugel Gesamtlänge mm 47 Schaftlänge mm 40 Stirnverzahnungsart Felderverzahnung Werkzeugaufnahme Schaft Werkzeugaufnahmeabmessung mm 6 Werkzeugbreite /-länge /-höhe mm 7
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Kugel
Gesamtlänge:
47 mm
Schaftlänge:
40 mm
Stirnverzahnungsart:
Felderverzahnung
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
7 mm
Werkzeugdurchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Kugelform, Kugelfrässtift, frässtift kugelform schaft 6, frässtift kugelform, frässtifte lukas, Verz. 3, 4027497003051, 8x7 mm, A10030808603, Edelstahl, Fräser, fräser mit schaft, Frässtifte, HFD, Kugelform, LUKAS Fräser, LUKAS-ERZETT, Rotierende Feile, Schaft 6 mm, Schaftfräser
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 15,93*
€ 22,76*
6 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 15,89*
€ 24,30*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 17,43*
€ 26,12*
1
€ 4,90*
ab € 18,51*
€ 27,23*
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 21,30*
€ 38,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.