Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezial-Bohrer HZB für Gitterziegelsteine 6x13 mm Schaft 10 mm | Verz. 7 | GSL 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Produktbild
Abb. Ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A100406131008SDS
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A100406131008SDS
EAN/GTIN:
     4027497080144
Suchbegriffe:
GSL 263 mm
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Verz. 7
Lukas-Erzett Spezial-Bohrer HZB für Gitterziegelsteine 6x13 mm Schaft 10 mm | Verz. 7 | GSL 263 mm Werkzeugform Sonderform Drallwinkel links 26 Drallwinkel rechts Grad 26 Gesamtlänge mm 263 Schaftlänge mm 250 Schneidrichtung Rechtsschneidend Spanwinkel ( γs1 ) Grad -16
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Sonderform
Werkzeugaufnahmeabmessung:
10 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
13 mm
Werkzeugdurchmesser:
6 mm
Drallwinkel links:
26
Drallwinkel rechts:
26 Grad
Gesamtlänge:
263 mm
Schaftlänge:
250 mm
Schneidrichtung:
Rechtsschneidend
Spanwinkel ( γs1 ):
-16 Grad
Stirnverzahnungsart:
3-Nuten-Stirnv.
Werkzeugaufnahme:
SDS-Plus
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 47,29*
€ 64,37*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 48,97*
€ 64,85*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,16*
€ 70,75*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,35*
€ 77,53*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.