Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräser HFG Spitzbogenform für Kunststoff/Holz/Gummi 6x18 mm Schaft 6 mm | Verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A10040618601
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A10040618601
EAN/GTIN:
     4027497003495
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Lukas-Erzett Fräser HFG Spitzbogenform für Kunststoff/Holz/Gummi 6x18 mm Schaft 6 mm | Verz. 1 Werkzeugform Spitzbogen Gesamtlänge mm 50 Schaftlänge mm 40 Werkzeugaufnahme Schaft Werkzeugaufnahmeabmessung mm 6 Werkzeugbreite /-länge /-höhe mm 18 Werkzeugdurchmesser mm 6
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Spitzbogen
Gesamtlänge:
50 mm
Schaftlänge:
40 mm
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
18 mm
Werkzeugdurchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Geschossform, Frässtift Spitzbogenform, Geschossfrässtift, Spitzbogenfrässtift, frässtifte lukas, frässtift geschossform, frässtift schaft-d.6mm, Verz. 1, 4027497003495, 6x18 mm, A10040618601, Fräser, fräser mit schaft, Frässtifte, HFG, Kunststoff/Holz/Gummi, LUKAS Fräser, LUKAS-ERZETT, Rotierende Feile, Schaft 6 mm, Schaftfräser, Spitzbogenform
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 15,95*
€ 22,66*
7 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 15,96*
€ 23,92*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 17,38*
€ 26,00*
1
€ 4,90*
ab € 18,49*
€ 27,11*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 21,31*
€ 37,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.