Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräser HFG Spitzbogenform für Guss 6x18 mm Schaft 6 mm | Verz. Cast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A10040618621
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A10040618621
EAN/GTIN:
     4027497026227
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Lukas-Erzett Fräser HFG Spitzbogenform für Guss 6x18 mm Schaft 6 mm | Verz. Cast Werkzeugform Spitzbogen Gesamtlänge mm 50 Schaftlänge mm 32 Stirnverzahnungsart Verdrängerverzahnung Werkzeugaufnahme Schaft Werkzeugaufnahmeabmessung mm 6 Werkzeugbreite /-länge /-höhe mm 18
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Spitzbogen
Gesamtlänge:
50 mm
Schaftlänge:
32 mm
Stirnverzahnungsart:
Verdrängerverzahnung
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
18 mm
Werkzeugdurchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Geschossform, Frässtift Spitzbogenform, Geschossfrässtift, Spitzbogenfrässtift, frässtifte lukas, frässtift geschossform, frässtift schaft-d.6mm, Verz. Cast, 4027497026227, 6x18 mm, A10040618621, Fräser, fräser mit schaft, Frässtifte, Guss, HFG, LUKAS Fräser, LUKAS-ERZETT, Rotierende Feile, Schaft 6 mm, Schaftfräser, Spitzbogenform
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 21,51*
€ 30,84*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 22,25*
€ 31,08*
7 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 22,37*
€ 32,12*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 22,56*
€ 39,32*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.