Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräser HFG Spitzbogenform für Edelstahl/Stahl 8x20 mm Schaft 6 mm | Verz. Z42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A10040820620
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A10040820620
EAN/GTIN:
     4027497573790
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Lukas-Erzett Fräser HFG Spitzbogenform für Edelstahl/Stahl 8x20 mm Schaft 6 mm | Verz. Z42 Werkzeugform Spitzbogen Gesamtlänge mm 60 Schaftlänge mm 40 Stirnverzahnungsart Verdrängerverzahnung Werkzeugaufnahme Schaft Werkzeugaufnahmeabmessung mm 6 Werkzeugbreite /-länge /-höhe mm 20
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Spitzbogen
Gesamtlänge:
60 mm
Schaftlänge:
40 mm
Stirnverzahnungsart:
Verdrängerverzahnung
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
20 mm
Werkzeugdurchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Geschossform, Frässtift Spitzbogenform, Geschossfrässtift, Spitzbogenfrässtift, frässtifte lukas zahnung 4, frässtift geschossform, frässtifte lukas, Verz. Z42, 4027497573790, 8x20 mm, A10040820620, Edelstahl, Fräser, fräser mit schaft, Frässtifte, HFG, LUKAS Fräser, LUKAS-ERZETT, Rotierende Feile, Schaft 6 mm, Schaftfräser, Spitzbogenform
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 33,96*
€ 46,89*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 35,24*
€ 47,30*
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 35,14*
€ 48,66*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 34,36*
€ 56,72*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.