Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezial-Bohrer HZB für Gitterziegelsteine 10x20 mm Schaft 10 mm | Verz. 7 | GSL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Abb. Ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A100410208083SDS
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A100410208083SDS
EAN/GTIN:
     4027497078974
Suchbegriffe:
GSL 200 mm
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Verz. 7
Lukas-Erzett Spezial-Bohrer HZB für Gitterziegelsteine 10x20 mm Schaft 10 mm | Verz. 7 | GSL 200 mm Werkzeugform Sonderform Drallwinkel links 26 Drallwinkel rechts Grad 26 Gesamtlänge mm 200 Schaftlänge mm 180 Schneidrichtung Rechtsschneidend Spanwinkel ( γs1 ) Grad -16
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Sonderform
Werkzeugaufnahmeabmessung:
10 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
20 mm
Werkzeugdurchmesser:
10 mm
Drallwinkel links:
26
Drallwinkel rechts:
26 Grad
Gesamtlänge:
200 mm
Schaftlänge:
180 mm
Schneidrichtung:
Rechtsschneidend
Spanwinkel ( γs1 ):
-16 Grad
Stirnverzahnungsart:
3-Nuten-Stirnv.
Werkzeugaufnahme:
SDS-Plus
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 49,07*
€ 65,79*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 50,67*
€ 66,27*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 50,96*
€ 72,31*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,09*
€ 79,46*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.