| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13695-A10041230622 Herst.-Nr.: A10041230622 EAN/GTIN: 4027497524976 |
| |
|
| | |
| Lukas-Erzett Fräser HFG Spitzbogenform universal 12x30 mm Schaft 6 mm | Verz. ZX Werkzeugform Spitzbogen Gesamtlänge mm 65 Schaftlänge mm 40 Werkzeugaufnahme Schaft Werkzeugaufnahmeabmessung mm 6 Werkzeugbreite /-länge /-höhe mm 30 Werkzeugdurchmesser mm 12 Weitere Informationen: | | Werkzeugform: | Spitzbogen | Gesamtlänge: | 65 mm | Schaftlänge: | 40 mm | Werkzeugaufnahme: | Schaft | Werkzeugaufnahmeabmessung: | 6 mm | Werkzeugbreite /-länge /-höhe: | 30 mm | Werkzeugdurchmesser: | 12 mm | Zahnung: | Base-X Universalverzahnung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Frässtift Geschossform, Frässtift Spitzbogenform, Geschossfrässtift, Spitzbogenfrässtift, frässtifte lukas, frässtift geschossform, Verz. ZX, 12x30 mm, 4027497524976, A10041230622, Fräser, fräser mit schaft, Frässtifte, HFG, LUKAS Fräser, LUKAS-ERZETT, Rotierende Feile, Schaft 6 mm, Schaftfräser, Spitzbogenform, universal |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 21,88* | € 31,28* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 22,70* | € 31,52* | | | | | | 6 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 22,66* | € 33,09* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 22,85* | € 39,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|